Kuusiokulmaruuvimeisseli, 90°– 100°, pitkä, kuulapää ja lyhyt varsi kromattu 2,5 mm

Tuote nro.: 627381 2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: PB Swiss Tools -erikoisseos

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 2,5 mm
Raaka-aine PB Swiss Tools -erikoisseos
Kannan pituus 113×9 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Pinta kromattu
Pallopää pitkässä varressa kyllä
100 asteen kulma kyllä
lyhyt varsi kyllä
Pitkä malli kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627381 2,5
EAN / GTIN 7610733282883
Valmistajan numero PB 2222.L 2,5

Kuvaus

Malli:

Erittäin lyhyt varsi, jossa on joustava kulma (90°– 100°), kuulapää, jonka voi asettaa viistoon 30°:n kaltevuuteen. PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.

Etu:

Joustava kulma lyhyessä varressa (90°– 100°).
90° sisäänvientiin: Myös vaikeasti saavutettavat kohdat voidaan tavottaa hyvin.
100° työskentelyyn: Mahdollistettu käsitila takaa mukavan ja turvallisen työskentelyn.

Raaka-aine:

Pinta niklattu ja kromattu.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin