Kuusiokulmaruuvimeisseli, pitkä ja lyhyt haara, kuulapää jauhemaalattu 10 mm

Tuote nro.: 627372 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
153 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: PB Swiss Tools -erikoisseos

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 10 mm
Raaka-aine PB Swiss Tools -erikoisseos
Kannan pituus 230×28 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Pinta krominiklattu; jauhemaalattu
Pallopää pitkässä varressa kyllä
100 asteen kulma kyllä
lyhyt varsi kyllä
Pitkä malli kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627372 10
EAN / GTIN 7610733243754
Valmistajan numero 2212.L 10 BL

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kuulapää voidaan kallistaa 30 asteen kaltevuuteen saakka. PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.
Pinta niklattu, kromattu ja jauhemaalattu, oikea avain löytyy helposti selkeiden ”Rainbow”-värikoodien avulla.

Käyttö:

Lyhyen kahvan ja 100°:n kulman ansiosta käyttö on mahdollista myös vaikeapääsyisissä paikoissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin