Kuusiokulmaruuvimeisseli, pitkä ja lyhyt haara, kuulapää jauhemaalattu 1,5 mm

Tuote nro.: 627372 1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
162 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: PB Swiss Tools -erikoisseos

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 1,5 mm
Raaka-aine PB Swiss Tools -erikoisseos
Kannan pituus 82×6 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Pinta krominiklattu; jauhemaalattu
Pallopää pitkässä varressa kyllä
100 asteen kulma kyllä
lyhyt varsi kyllä
Pitkä malli kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627372 1,5
EAN / GTIN 7610733243679
Valmistajan numero 2212.L 1,5 LG

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kuulapää voidaan kallistaa 30 asteen kaltevuuteen saakka. PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.
Pinta niklattu, kromattu ja jauhemaalattu, oikea avain löytyy helposti selkeiden ”Rainbow”-värikoodien avulla.

Käyttö:

Lyhyen kahvan ja 100°:n kulman ansiosta käyttö on mahdollista myös vaikeapääsyisissä paikoissa.
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin