Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkä fosfatoitu 4 mm

Tuote nro.: 627325 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
1 497 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 4 mm
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Kannan pituus 144 × 29 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Pinta fosfatoitu
Pitkä malli kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627325 4
EAN / GTIN 4045197922106

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kuulapää voidaan kallistaa 30 asteen kaltevuuteen saakka.
Kromivanadiiniterästä, kokonaan karkaistu (sitkeänkova), pinta fosfatoitu.

Ohje:

HOLEX-kulmaruuvimeisseleitä saatavilla eShopista myös tuumakokoina (nro 627328).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin