Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkä kuulapäällä, jaloterästä 2,5 mm

Tuote nro.: 627320 2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
124 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: INOX

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 3950 PKL
Kuusikulma 2,5 mm
Raaka-aine INOX
Kannan pituus 112×19 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Pitkä malli kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627320 2,5
EAN / GTIN 4013288111289
Valmistajan numero 05022702001

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kuulapää − voidaan kallistaa30 asteen kaltevuuteen saakka.
Ruostumatonta jaloterästä, tyhjiö-jääkarkaistu, Hex-plus-profiili, joka estää ruuvin pään vääntymistä ja saa aikaan suuren vääntövoiman.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin