Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkä pyällys 6 mm

Tuote nro.: 627190 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
186 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: PB Swiss Tools -erikoisseos

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Safety-taivutettu ruuvinväännin
Kuusikulma 6 mm
Raaka-aine PB Swiss Tools -erikoisseos
Kannan pituus 187 × 35 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Ruuvinpitotoiminto ei
Varren malli pyöreä, pyälletty
Pallopää pitkässä varressa kyllä
Pitkä malli kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627190 6
EAN / GTIN 7610733265350
Valmistajan numero 3212.L 6

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kuulapää − voidaan kallistaa30 asteen kaltevuuteen saakka.
PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu.

Etu:

ISO 13444 -standardin tyypin B mukaisen pyällyksen ansiosta pito märässä tai öljyisessä käyttöympäristössä lisääntyy ja turvallisuus paranee.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin