Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkä kuulapäällä, jauhemaalattu 4 mm

Tuote nro.: 627140 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
848 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: PB Swiss Tools -erikoisseos

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 4 mm
Raaka-aine PB Swiss Tools -erikoisseos
Kannan pituus 154×26 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Pinta jauhemaalattu
Pitkä malli kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627140 4
EAN / GTIN 7610733200351
Valmistajan numero 212.L 4 YE

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kuulapää − voidaan kallistaa30 asteen kaltevuuteen saakka.
PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu, kromattu ja jauhemaalattu. Särmät kevyesti pyöristetyt.

Etu:

Oikea ruuviavain löytyy nopeasti selkeiden väritunnusten avulla.