Kuusiokulmaruuvimeisseli, pidätinkuula kromattu 1,5 mm

Tuote nro.: 627128 1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
490 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 1,5 mm
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Kannan pituus 90×14 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Ruuvinpitotoiminto Jousitettu pidätinkuula, alkaen koosta 3
Pinta kromattu
Pallopää pitkässä varressa kyllä
Pitkä malli kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 627128 1,5
EAN / GTIN 4045197954893
Valmistajan numero 627128 1,5

Kuvaus

Malli:

Laatuteräksestä valmistettu jousellinen pidätinkuula pitää asetetut ruuvit kaikissa asennoissa varmasti paikoillaan. Tämän pitotoiminnon ansiosta ruuviavain on ihannetyökalu erityisesti kierrettäessä ja kiristettäessä ruuveja vaaka-asentoisiin, viistosti ylöspäin tai alaspäin suuntautuviin tai syviin pohjareikiin.

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, kokonaan karkaistu (sitkeänkova), pinta kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin