Kuusiokoloväännin, taivutettu, pitkä niklattu, Kuusikulma: 5mm

Tuote nro.: 626105 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
1 162 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Kannan pituus 165 × 33 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Pitkä malli kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 626105 5
EAN / GTIN 4045197921611
Valmistajan numero 626105 5

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, standardin DIN 2936 L mukainen, etupinnat tasoitettu ja viistetty. Vanadiini-kromiterästä, kokonaan karkaistu (sitkeänkova).
Pinta niklattu.

Ohje:

Taivutettuja HOLEX-ruuvinvääntimiä saatavilla myös tuumakokoina (nro 626108 ja nro 626128).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin