Kuusiokulmaruuvimeisseli, lyhyt haara, kuulapää kromattu, Kuusikulma: 1,5mm

Tuote nro.: 626068 1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
105 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: PB Swiss Tools -erikoisseos

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 1,5 mm
Raaka-aine PB Swiss Tools -erikoisseos
Kannan pituus 55×6 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Pinta himmeäksi krominiklattu
100 asteen kulma kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 626068 1,5
EAN / GTIN 7610733266104
Valmistajan numero 2212.1,5

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kuulapää voidaan kallistaa 30 asteen kaltevuuteen saakka. PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.
Pinta niklattu ja kromattu.

Käyttö:

Lyhyen kahvan ja 100°:n kulman ansiosta käyttö on mahdollista myös vaikeapääsyisissä paikoissa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin