Ruuvinväänninsarja kääntökahvapitimessä, Ruuvinvääntimien lkm.: 9KOMBI

Tuote nro.: 626067 9KOMBI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
107 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ruuvinvääntimien lkm. Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ruuvinvääntimien lkm. 9
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin; uraruuvinväännin; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; 6-kulmainen holkkiavain
Pidinmalli teräslevy, maalattu
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 626067 9KOMBI
EAN / GTIN 4020772272265
Valmistajan numero 272260

Kuvaus

Malli:

Kääntökahva lakattua teräspeltiä.

Sisältö:

à 1 ruuvitaltta kuusiokoloruuveille: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
1 VDE-ruuvitaltta urakantaruuveille: 7 mm
1 ruuvitaltta Phillips-ruuveille: PH1
4 hylsyavainta DIN 659: 7; 8; 10; 13 mm

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin