Kuusiokulmaruuvimeisseli, kuulapää jauhemaalattu, Kuusikulma: 3mm

Tuote nro.: 626064 3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
299 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kuusikulma 3 mm
Kannan pituus 74×23 mm
Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 626064 3
EAN / GTIN 7610733200870
Valmistajan numero 212.3 SY

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi; sopivat leukapituudet. Kuulapää asetettavissa 30 asteen kaltevuuteen saakka.
PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu, kromattu ja jauhemaalattu, oikea avain löytyy helposti selkeiden ”Rainbow”-värikoodien avulla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin