taivutettu kuusiokoloväännin niklattu 9/32 tuuma

Tuote nro.: 626039 9/32
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
69 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kuusikulma (tuuma) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Kuusikulma 9/32 tuuma
    Kannan pituus 102×42 mm
    Irrotusprofiili kuusiokoloväännin
    Tuotetyyppi Ruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 626039 9/32
    EAN / GTIN 4045197921864
    Valmistajan numero 626039 9/32

    Kuvaus

    Malli:

    Taivutettu varsi, standardien DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3 mukainen. Kromivanadiiniterästä, etupinnat tasoitettu ja viistetty. Pinta niklattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin