Ruuvitaltta Torx Plus® -ruuveille 8IP

Tuote nro.: 625960 8IP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 367 TORX PLUS®
Torx Plus® -profiili 8IP
Terän pituus 60 mm
Kokonaispituus 130 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625960 8IP
EAN / GTIN 4013288040114
Valmistajan numero 05028032001

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia, integroidut pehmytosat.
Terä laadukasta työkaluterästä. Mattakromattu pinta, mustat kärkiosat.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Torx Plus® -profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin