Ruuvitaltta Torx Plus®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva, Torx Plus® -profiili: 25IP

Tuote nro.: 625942 25IP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
223 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx Plus® -profiili Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx Plus® -profiili 25IP
Terän pituus 120 mm
Kokonaispituus 225 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Kahvamateriaali Haptoprene
Varren malli pyöreä
Pinta niklattu ja kromattu
Kärki musta
Tuotetyyppi Ruuvimeisselit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625942 25IP
EAN / GTIN 4067263013082
Valmistajan numero 625942 25IP

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu voimakahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin.
Terä kromivanadiiniterästä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin