Ruuvitaltta Torx Plus®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva 10IP

Tuote nro.: 625942 10IP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
198 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx Plus® -profiili Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Torx Plus® -profiili 10IP
    Terän pituus 70 mm
    Kokonaispituus 160 mm
    Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    Kahvamateriaali Haptoprene
    Varren malli pyöreä
    Pinta niklattu ja kromattu
    Kärki musta
    Tuotetyyppi Ruuvimeisselit

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 625942 10IP
    EAN / GTIN 4067263013051
    Valmistajan numero 625942 10IP

    Kuvaus

    Malli:

    Ergonomisesti muotoiltu voimakahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin.
    Terä kromivanadiiniterästä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin