Ruuvitaltta Torx Plus®-ruuveille, T-kahva 15IP

Tuote nro.: 625911 15IP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
291 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx Plus® -profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx Plus® -profiili 15IP
Terän pituus 60 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille
Kokonaispituus 105 mm
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625911 15IP
EAN / GTIN 7610733287604
Valmistajan numero 1408.15-60

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoillussa t-kahvassa on ihoystävällinen elastomeerimateriaali ja ydin erityisen sitkeästä ja iskunkestävästä polypropeenista. Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin