Ruostumaton ruuvimeisselisarja Torx®-ruuveille, terä ruostumatonta terästä TX8

Tuote nro.: 625785 TX8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: INOX

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 3367 TX
    Torx®-profiili TX8
    Terän pituus 60 mm
    Kokonaispituus 141 mm
    Irrotusprofiili Ruuvitaltta TORX®-ruuveille
    Raaka-aine INOX
    Tuotetyyppi Ruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 625785 TX8
    EAN / GTIN 4013288107473
    Valmistajan numero 05032050001

    Kuvaus

    Malli:

    Kraftform-kahva iskunkestävää muovia − kahvan pehmytosat helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta. Terä ruostumatonta jaloterästä.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin