Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta Torx®-ruuveille ESD TX5

Tuote nro.: 625777 TX5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Terän pituus 50 mm
    Kokonaispituus 143 mm
    Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
    Terän materiaali PB Swiss Tools -erikoisseos
    Käännettävä suojus kyllä
    reiällä Torx®-profiili ei
    Tuotetyyppi Ruuvitaltta

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 625777 TX5
    EAN / GTIN 7610733268610
    Valmistajan numero 8124.5-50 ESD

    Kuvaus

    Malli:

    Ergonominen monikomponenttikahva, jossa pyörivä nuppi.
    Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.
    Työkalukahva johtavaa muovia, ESD-yhteensopiva.
    Alk. reiällisestä TX6 Torx® -profiilista ruuveille lukkonastalla ja ilman.

    Käyttö:

    Tarkkaan ja tehokkaaseen elektroniikka-alan työhön. Soveltuu hyvin myös kaikkiin tarkkuutta vaativiin asetus- ja säätötöihin.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin