• Hoffmannin verkkokauppa on suljettu 23/12 2024 - 1/1 2025, ei lähetyksiä sinä aikana! Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta!

Elektroniikka-asentajan ruuvitaltta Torx®-ruuveille Kraftform Micro, ESD, Torx®-profiili: TX4

Tuote nro.: 625772 TX4
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
59 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 1567 TORX® ESD Micro
Torx®-profiili TX4
sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
Terän pituus 40 mm
Kokonaispituus 137 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Terän materiaali laadukas työkaluteräs
Käännettävä suojus kyllä
reiällä Torx®-profiili ei
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625772 TX4
EAN / GTIN 4013288039163
Valmistajan numero 05030120001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Kuvaus

Malli:

Terä laadukasta työkaluterästä, mattakromattu pinta, musta kärki.
Terä laadukasta työkaluterästä, mattakromattu pinta, musta kärki.
Työkalukahva johtavaa muovia, ESD-yhteensopiva.

Käyttö:

Tarkkaan ja tehokkaaseen elektroniikka-alan työhön. Soveltuu hyvin myös kaikkiin tarkkuutta vaativiin asetus- ja säätötöihin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin