Ruuvitaltta Torx®-ruuveille TX27

Tuote nro.: 625701 TX27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX27
Terän pituus 115 mm
Kokonaispituus 222 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Kahvamateriaali Monikomponenttimuovi
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625701 TX27
EAN / GTIN 4045197950673

Kuvaus

Malli:

Monikomponenttinen voimakahva, muotoiltu vääntövoimaa ja käyttömukavuutta varten. Terä runsasseosteista työkaluterästä, pinta kromattu, ChromTop-kärkiosa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin