{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 367 TORX® HF | |
Torx®-profiili | TX25 | |
Terän pituus | 300 mm | |
Kokonaispituus | 405 mm | |
Irrotusprofiili | Ruuvitaltta TORX®-ruuveille | |
Terän materiaali | laadukas työkaluteräs | |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta |
Tuotekoodi | 625590 TX25 | |
EAN / GTIN | 4013288138408 | |
Valmistajan numero | 05028071001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Ruuvimeisseli Torx®-ruuveille, pitkä Ruuvinpitotoiminto TX25
pyynnöstä
Varastossa
68 kappaletta varastossa
18,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
46 kappaletta varastossa
8,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | Ruuvitaltta TORX®-ruuveille | Ruuvinväännin TORX®-ruuveille |
Kokonaispituus | 405 mm | 187 mm |
Terän pituus | 300 mm | 80 mm |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Terän materiaali | laadukas työkaluteräs | |
Torx®-profiili | TX25 | TX25 |
Tuotetyyppi | Ruuvitaltta | Ruuvitaltta |