Ruuvimeisselisarja Torx®-ruuveille, 2K-Haptoprene-kahva, Ruuvinvääntimien lkm.: 7

Tuote nro.: 625336 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 193 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ruuvinvääntimien lkm. Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: kromivanadiiniterästä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ruuvinvääntimien lkm. 7
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille, reiällinen
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Kahvamateriaali 2K-Haptoprene
Pinta niklattu ja kromattu
Kärki musta
poisvierimissuoja ei
Käännettävä suojus ei
Kuulapää ei
reiällä Torx®-profiili kyllä
Tuotetyyppi Ruuvimeisselit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625336 7
EAN / GTIN 4067263012993
Valmistajan numero 625336 7

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu voimakahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Erityisen pintarakenteen ansiosta saadaan aikaan hyvä vääntömomentti myös kostein tai öljyisin käsin. Terä kromivanadiiniterästä. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki. Koosta TX30 alkaen kuusikulmainen apuvääntökanta.

Etu:

Sisäreiällä varustettu Torx®-profiili sopii myös ruuveihin, joissa on keskitappi.

Sisältö:

à 1 ruuvimeisseli nro 625332: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin