Kulmaruuvimeisseli Torx®-ruuveille, reikä TX7

Tuote nro.: 625040 TX7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX7
Kannan pituus 93×19 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille, reiällinen
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625040 TX7
EAN / GTIN 7610733249060
Valmistajan numero 411.B 7

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kauttaaltaan karkaistu (sitkeänkova).

Etu:

Sisäreiällä varustettu Torx®-profiili sopii myös ruuveihin, joissa on keskitappi.

Raaka-aine:

PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu. Kärki musta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin