Kulma-avain Torx®-ruuveille, pyällys TX8

Tuote nro.: 625037 TX8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Safety-taivutettu ruuvinväännin
Torx®-profiili TX8
Kannan pituus 103×20 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Raaka-aine PB Swiss Tools -erikoisseos
Varren malli taivutettu
Pinta kromattu
Kärki musta
Pallopää pitkässä varressa ei
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625037 TX8
EAN / GTIN 7610733281855
Valmistajan numero PB 3411.8

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kauttaaltaan karkaistu (sitkeänkova). PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu. Kärki musta.

Etu:

ISO 13444 -standardin tyypin B mukaisen pyällyksen ansiosta pito märässä tai öljyisessä käyttöympäristössä lisääntyy ja turvallisuus paranee.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin