Kulma-avain Torx®-ruuveille, pyällys TX10

Tuote nro.: 625037 TX10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Safety-taivutettu ruuvinväännin
Torx®-profiili TX10
Kannan pituus 124×22 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Raaka-aine PB Swiss Tools -erikoisseos
Varren malli taivutettu
Pinta kromattu
Kärki musta
Pallopää pitkässä varressa ei
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 625037 TX10
EAN / GTIN 7610733281879
Valmistajan numero PB 3411.10

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kauttaaltaan karkaistu (sitkeänkova). PB Swiss Tools -erikoisseos, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu. Kärki musta.

Etu:

ISO 13444 -standardin tyypin B mukaisen pyällyksen ansiosta pito märässä tai öljyisessä käyttöympäristössä lisääntyy ja turvallisuus paranee.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin