Yleisavain 1

Tuote nro.: 623610 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 085 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Profi-Key tavanomaisiin sulkujärjestelmiin 90 mm
Kokonaispituus 90 mm
Irrotusprofiili nelikulmainen holkkiavain; kolmikulmainen holkkiavain; nelikulmainen ruuvitaltta; 6-kulmaiset vaihtoholkit; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Kytkentäkaapinavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 623610 1
EAN / GTIN 4003773048954
Valmistajan numero 00 11 04

Kuvaus

Malli:

Holkkiristiavain sinkkipainevalua, muoviadapteri ja kääntöterä (Phillips ja urakanta).

Käyttö:

Käyttöalueet: lämmitys, ilmastointi, saniteettitila- ja rakennustekniikka.

Sopii:

Nelikulma 5; 7; 8 mm, kolmikulma 9 - 10 mm, porrastettu nelikulma 6; 7; 8; 9; 10 mm, kuusikulma 3 mm (lukitusruuveille), kärjen kiinnitin 1/4 tuumaa, ristipää PH2, ura 1,0×7 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin