Yleisavain tavanomaisiin kaappeihin ja sulkujärjestelmiin 97 mm 1

Tuote nro.: 623605 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
250 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: muovi

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 73 mm
Irrotusprofiili Nelikulmainen holkkiavain; kolmikulmainen holkkiavain; kaksoishaitta-avain; 6-kulmaiset vaihtoholkit; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; uraruuvinväännin
Raaka-aine muovi
Tuotetyyppi Kytkentäkaapinavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 623605 1
EAN / GTIN 7610733284931
Valmistajan numero 900.V01

Kuvaus

Malli:

Kätevä ja kompakti yleiskäyttöinen kytkentäkaapin avain kestävää muovia. Magneetilla varustettu kärkipidike mahdollistaa 1/4 tuuman kärkien tukevan pidon.

Käyttö:

Kytkentäkaapit, sulkuventtiilit ja verkkokytkimet.

Sopii:

Nelikulma 5; 6; 8 mm, kolmikulma 9 mm, kaksoislehti ⌀ 3 – 5 mm, ristipää PH2, ura 1×6,25 mm, sekoitussuuttimet M24×1, M22×1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin