• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vaihtoehtoinen tuote:

Kytkentäkaapinavain

Tuote nro.: 623600

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 76 mm
Irrotusprofiili nelikulmainen holkkiavain; kolmikulmainen holkkiavain; kaksoishaitta-avain; 6-kulmaiset vaihtoholkit; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Kytkentäkaapinavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 623600
Valmistajan numero 00 11 03
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Kuvaus

Malli:

Holkkiristiavain sinkkipainevalua, muoviadapteri ja kääntöterä (Phillips ja urakanta).

Käyttö:

Kytkentäkaapit, sulkuventtiilit ja verkkokytkimet.

Sopii:

Nelikulma 5; 6; 8 mm, kolmikulma 9 mm, kaksoislehti ⌀ 3 – 5 mm, ristipää PH2, ura 1,0×7 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin