Monikäyttöavain TwinKey®

Tuote nro.: 623550
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
315 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä TwinKey
    Kokonaispituus 95 mm
    Irrotusprofiili nelikulmainen holkkiavain; kolmikulmainen holkkiavain; kaksoishaitta-avain; nelikulmainen ruuvitaltta; puolikuu; 6-kulmaiset vaihtoholkit; Ruuvinväännin Phillips-ruuveille; uraruuvinväännin
    Tuotetyyppi Kytkentäkaapinavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 623550
    EAN / GTIN 4003773074670
    Valmistajan numero 00 11 01

    Kuvaus

    Malli:

    2 ristihylsyavainta sinkkipainevalusta, kääntöterä (Phillips ja urakanta). Molemmat avaimet on magneetin avulla yhdistetty tilaa säästävästi, erotettuina molemmat avaimet ja kääntöterä on yhdistetty kestävällä jaloteräs-metallilangalla.

    Käyttö:

    Monikäyttöinen avain lukitusten käyttöön rakennustekniikassa (lämmitys ja saniteettitilat, ilmastointi- ja tuuletustekniikka, sähkötekniikka), kaasun ja veden syöttö ja lukitusjärjestelmä.

    Sopii:

    Nelikulma 5 + 6−7+ 8−9 10-11 mm,
    kolmikulma 7−8 + 9−10 11−12 mm,
    kaksoislehti ⌀ 3−5 mm, puolikuu 6 mm,
    porrastettu nelikulma 6 7+ 8 + 9 mm, ristipää PH2,
    ura 1,0×7 mm.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin