Ulkopuolinen nelikulma-avain 4 mm

Tuote nro.: 623200 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 904
Valmistajamerkintä DIN 904
Avainkoko 4 mm
Standardi DIN 904
Varren pituus 60 mm
Pään ⌀ 12 mm
Irrotusprofiili Nelikulmainen holkkiavain
Raaka-aine erikoisteräs
Pinta mustattu
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 623200 4
EAN / GTIN 4020772041663
Valmistajan numero 41665

Kuvaus

Malli:

Karkaistu varsi, kiinteästi liitetty T-väännin.
Sisänelikulma.

Standardi:

DIN 904

Raaka-aine:

Erikoisterästä, mustaksi hehkutettu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin