Hylsyavain, T-väännin, terän pituus 230 mm 6 mm

Tuote nro.: 622731 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 6 mm
Kokonaispituus 262 mm
Terän pituus 230 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 622731 6
EAN / GTIN 4045197950284
Valmistajan numero 622731 6

Kuvaus

Malli:

Ergonomisesti muotoiltu T-kahva, jonka iskunkestävässä muovirungossa pitävän otteen antava Haptoprene-pinta. Terä kromivanadiini-erikoisterästä. Pinta kromattu.
Iskunkestävä muovinen T-väännin. Terä vanadiiniterästä, pinta mattakromattu.

Ohje:

HOLEX-hylsyavainruuvitaltta T-vääntimellä on saatavilla eShopista myös tuumakokoina (nro 622732).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin