Hylsyavain, 2K-Haptoprene-T-väännin, terän pituus 200 mm 10 mm

Tuote nro.: 622552 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
218 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 10 mm
    Kokonaispituus 275 mm
    Irrotusprofiili 6-kulmaiset hylsyt
    Tuotetyyppi Holkkiavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 622552 10
    EAN / GTIN 4067263012696
    Valmistajan numero 622552 10

    Kuvaus

    Malli:

    Ergonomisesti muotoiltu T-kahva, jonka iskunkestävässä muovirungossa pitävän otteen antava Haptoprene-pinta. Terä kromivanadiini-erikoisterästä. Pinta kromattu.
    Ergonomisesti muotoiltu T-kahva, pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinta ja iskunkestävä muovirunko. Terä kromivanadiiniterästä. Pinta niklattu ja kromattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin