{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | SoftFinish® electric | |
Avainkoko | 11 mm | |
Standardi | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kokonaispituus | 243 mm | |
Terän pituus | 125 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 622500 11 | |
EAN / GTIN | 4010995008628 | |
Valmistajan numero | 00862 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Hylsyavain, kahva täyseristetyt 11 mm
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
20,07 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
11,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
10,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | 6-kulmaiset vaihtoholkit | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmainen holkkiavain |
Kokonaispituus | 243 | 245 | 157 |
Terän pituus | 125 | 125 | 125 |
Standardi | DIN 3125 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | |
Avainkoko | 11 | 11 | 11 |
Tuotetyyppi | Holkkiavain | Holkkiavain | Holkkiavain |