{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | SwissGrip ESD | |
Avainkoko | 8 mm | |
sähköstaattinen ominaisuus | EGB/ESD | |
Kokonaispituus | 230 mm | |
Terän pituus | 120 mm | |
Kuusikulmainen apuvääntökanta | 10 mm | |
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | |
Kahvan muoto | ergonominen, suora | |
Terän materiaali | Kromivanadiini-erikoisteräs | |
Varren materiaali | Elastomeeri | |
Terän pinta | niklattu ja kromattu | |
Terä ja varsi irrotettavat | ei | |
pidennysterä(t) | ei | |
Tuotetyyppi | Holkkiavain |
Tuotekoodi | 622170 8 | |
EAN / GTIN | 7610733269198 | |
Valmistajan numero | 8200.S 8 ESD |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hylsyavain, 2K-SwissGrip-kahva ESD 8 mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
25,53 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
223 kappaletta varastossa
13,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Irrotusprofiili | 6-kulmainen holkkiavain | 6-kulmaiset hylsyt |
Kokonaispituus | 230 | 233 |
Terä ja varsi irrotettavat | ei | ei |
Terän pituus | 120 | 120 |
Terän pinta | niklattu ja kromattu | niklattu ja kromattu |
Avainkoko | 8 | 8 |
Terän materiaali | Kromivanadiini-erikoisteräs | kromivanadiiniterästä |