Hylsyavain, 2K-SwissGrip-kahva ESD 6 mm

Tuote nro.: 622170 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: EGB/ESD

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja SwissGrip ESD
    Avainkoko 6 mm
    sähköstaattinen ominaisuus EGB/ESD
    Kokonaispituus 195 mm
    Terän pituus 90 mm
    Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
    Kahvan muoto ergonominen, suora
    Terän materiaali Kromivanadiini-erikoisteräs
    Varren materiaali Elastomeeri
    Terän pinta niklattu ja kromattu
    Terä ja varsi irrotettavat ei
    pidennysterä(t) ei
    Tuotetyyppi Holkkiavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 622170 6
    EAN / GTIN 7610733269181
    Valmistajan numero 8200.6 ESD

    Kuvaus

    Malli:

    SwissGrip-kahva, jossa ihoystävällinen elastomeeripinta, kahvan sisäosa erittäin sitkeää ja iskunkestävää polypropeenia. Hyvät vääntömomentit myös kostein tai öljyisin käsin. Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Pinta niklattu ja kromattu. Työkalu johtavaa muovia, ESD-yhteensopiva. Koosta 8 alkaen kuusikulmaisella apuvääntökannalla.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin