Porrastettu vääntötanko 180 mm

Tuote nro.: 621800 180
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
882 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Kokonaispituus 180 mm
Raaka-aine Erikoisterästä, kromattu
Tuotetyyppi Vääntötanko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 621800 180
EAN / GTIN 4260089051614
Valmistajan numero 621800 180

Kuvaus

Käyttö:

Porrastetun muotonsa ansiosta vääntötanko sopiiuseisiin erikokoisiin holkkiavaimiin.

Standardi:

Normin DIN 900 C muk.

Raaka-aine:

Erikoisterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin