Vääntötanko, lieriömäinen 18X500 mm

Tuote nro.: 621600 18X500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

18 mm
Standardi DIN 900
Kokonaispituus 500 mm
Raaka-aine Erikoisterästä, kromattu
Tuotetyyppi Vääntötanko

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 621600 18X500
EAN / GTIN 4260089051706
Valmistajan numero 621600 18X500

Kuvaus

Standardi:

DIN 900

Raaka-aine:

Erikoisterästä, kromattu.

Sopii:

Hylsyavaimet nro 620120/620500 ja avosilmukka-avain nro 61 2800.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀×Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin