Kaksipäinenhylsyavain 8X9 mm

Tuote nro.: 620502 8X9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
520 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 1 8 mm
    Avainkoko 2 9 mm
    Kokonaispituus 110 mm
    Reiän vääntö-tangon ⌀ 4 mm
    Varren ulkokuusikulma S 9 mm
    Irrotusprofiili 6-kulmaiset hylsyt; Kuusioapuvääntökanta
    Valmistusmenetelmä taottu
    Raaka-aine kromivanadiiniterästä
    Pinta kromattu
    Tuotetyyppi Holkkiavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 620502 8X9
    EAN / GTIN 4062406545697
    Valmistajan numero 620502 8X9

    Kuvaus

    Malli:

    Taottu, massiivinen 6-kulmainen apuvääntövarsi, poikkireikä vääntötangolle. Erittäin kestävä, syvät sisäkuusikulmat ulkonevia pultteja varten.

    Standardi:

    Normin DIN 896 A muk.

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, kromattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin