Putkihylsyavain 8X9 mm

Tuote nro.: 620120 8X9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
525 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 1 8 mm
    Avainkoko 2 9 mm
    Standardi DIN 896 B
    Kokonaispituus 110 mm
    Reiän vääntö-tangon ⌀ 6,3 mm
    Raaka-aine Nuorrutusteräsputki, kromattu
    Pinta kromattu
    Tuotetyyppi Holkkiavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 620120 8X9
    EAN / GTIN 4045197438034
    Valmistajan numero 620120 8X9

    Kuvaus

    Malli:

    Ohutseinäistä vanadiini-kromiteräsputkea, sivureiät vääntötangolle.

    Standardi:

    DIN 896 B

    Raaka-aine:

    Nuorrutusteräsputki, kromattu.