Lyöntilenkkiavain, suora, Avainkoko: 41mm

Tuote nro.: 619161 41
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
413 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 41 mm
Standardi DIN 7444
Avaimen pituus L 230 mm
Lenkin ⌀ D 64,5 mm
Renkaan korkeus h 21 mm
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta fosfatoitu
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 619161 41
EAN / GTIN 4062406097578
Valmistajan numero 619161 41

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu − lyhyt, vahva profiilivarsi, vahvistettu lyöntipää.

Standardi:

DIN 7444

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin