Lyöntilenkkiavain, suora 27 mm

Tuote nro.: 619161 27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
571 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 27 mm
Standardi DIN 7444
Avaimen pituus L 178 mm
Lenkin ⌀ D 42 mm
Renkaan korkeus h 15 mm
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta fosfatoitu
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 619161 27
EAN / GTIN 4062406097530

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu − lyhyt, vahva profiilivarsi, vahvistettu lyöntipää.

Standardi:

DIN 7444

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä, fosfatoitu.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin