Jatkovarsi, Pituus: 460mm

Tuote nro.: 618610 460
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
856 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoot 24 mm - 30 mm
Pituus 460 mm
Putken sisä-⌀ 19 mm
Putken ulko-⌀ 25 mm
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Jatkovarsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 618610 460
EAN / GTIN 4045197973665
Valmistajan numero 618610 460

Kuvaus

Malli:

Kromattu.

Käyttö:

Raskaille lenkkiavaimille nro 618500 / 618510.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin