Yksipäinen lenkkiavain täyseristys 19 mm

Tuote nro.: 618203 19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 19 mm
Avaimen pituus 240 mm
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 618203 19
EAN / GTIN 4067263040552
Valmistajan numero 618203 19

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, kromattu, muovieriste, enint. 1 000 volttia - standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniteräs.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Yksipäinen lenkkiavain täyseristys 19 mm

Yksipäinen lenkkiavain täyseristys 19 mm

pyynnöstä
Varastossa
86 kappaletta varastossa
23,46 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
265 kappaletta varastossa
33,58 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pinta Muovieristetty
Lenkin ⌀ D 39,7 mm
Avaimen pituus 240 mm
Avainkoko 19 mm 18 mm
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Ruuviavain Ruuviavaimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin