• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Yksipäinen silmukka-avain täyseristetyt 10 mm

Tuote nro.: 618200 10

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 10 mm
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Avaimen pituus 200 mm
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 618200 10
EAN / GTIN 4035894044805
Valmistajan numero 55.15AVSE

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu, kromattu, muovieriste, enint. 1000 volttia - DIN EN 60900 / VDE0682-201.

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiterästä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin