{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 16 mm | |
Avainkoko 2 | 17 mm | |
Avaimen pituus L | 170 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 max | 24,5 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 max | 25,5 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 max | 8 mm | |
Renkaan asento | 0 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromiterässeosta | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 617600 16X17 | |
EAN / GTIN | 4018754021314 | |
Valmistajan numero | 41051617 |