Kaksoislenkkiavain, jyrkkäkulmainen 46X50 mm

Tuote nro.: 615000 46X50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Avainkoko 1 46 mm
    Avainkoko 2 50 mm
    Avaimen pituus L 535 mm
    suurin lenkin ⌀ D1 max 67 mm
    suurin lenkin ⌀ D2 max 73 mm
    Avainkoon mitat metriset mitat
    Tuotetyyppi Ruuviavain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 615000 46X50
    EAN / GTIN 4018754021208
    Valmistajan numero 41044650

    Kuvaus

    Malli:

    Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.
    Pitävän otteen mahdollistava kaksois-T-profiilivarsi. Optimaalinen taivutuslujuus, hyvä voimansiirto. Rengaspuolella AS-Drive-profiili.

    Etu:

    AS-Drive-profiili:
    • Ruuveihin kosketetaan sivulta.
    • Ruuveja suojataan.
    • Ruuvien käyttöikä pitenee.
    • Suurempi tartuntapinta ruuvin ja työkalun välissä.
    • Varma tartunta ja suurempi voimansiirto.

    Standardi:

    DIN 838 / ISO 3318

    Raaka-aine:

    Kromivanadiiniterästä, kromattu.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin