{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko 1 | 17 mm | |
Avainkoko 2 | 19 mm | |
Kokonaispituus L | 290 mm | |
suurin lenkin ⌀ D1 | 33 mm | |
suurin lenkin ⌀ D2 | 35 mm | |
suurin lenkin korkeus h1 | 23 mm | |
suurin lenkin korkeus h2 | 24 mm | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Rengas taivutettu | kyllä | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614843 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197879493 | |
Valmistajan numero | 614843 17X19 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kaksoisräikkälenkkiavain, Avainkoot: 17X19mm
pyynnöstä
Varastossa
515 kappaletta varastossa
63,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 248 kappaletta varastossa
59,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | muottiintaottu |
suurin lenkin korkeus h2 | 24 mm | 11,2 mm |
suurin lenkin ⌀ D2 | 35 mm | 35,6 mm |
Pinta | mattakromattu | mattakromattu |
Avainkoon mitat | metriset mitat | metriset mitat |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain |