{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 14 mm | |
Räikkätoiminto | kyllä | |
Standardi | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Avaimen pituus L | 160 mm | |
Lenkin ⌀ D | 32,7 mm | |
Pään korkeus h | 13,8 mm | |
Valmistusmenetelmä | muottiintaottu | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | Muovieristetty | |
Rengas taivutettu | ei | |
Tuotetyyppi | Ruuviavaimet |
Tuotekoodi | 614833 14 | |
EAN / GTIN | 4067263001980 | |
Valmistajan numero | 614833 14 |