{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 8 mm | |
Avaimen pituus L | 135 mm | |
Kidan leveys b | 18,4 mm | |
Kidan korkeus h1 | 4,6 mm | |
Renkaan korkeus h2 | 6,9 mm | |
Lenkin ⌀ D | 17,4 mm | |
Renkaan asento | 15 astetta | |
Hammasluku | 72 | |
tartuntakulma | 5 astetta | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mattakromattu | |
Avainkoon mitat | metriset mitat | |
Räikkä, suuntaa vaihtava | kyllä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 614828 8 | |
EAN / GTIN | 4062406649722 | |
Valmistajan numero | 614828 8 |